Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Poesia Kerzenständer Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Poesia Kerzenständer Glas Transparent
LEONARDO Poesia Kerzenständer Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96631051
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     076432
EAN/GTIN:
     4045037764323
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Feminin, verspielt und romantisch: Sanfte Farben, feminine Formen und romantische Details umspielen das Trend-Update der Serie POESIA. Mit stilvollen Elementen und hochwertigen Materialien lassen wir den opulenten Glam-Look in unser Zuhause einziehen! Von der Antike inspirierte Trend-Pieces erstrahlen in einem klassisch modernen Look. Edle Marmoroptiken und verspielte Muscheln avancieren zum Blickfang in unseren vier Wänden und schaffen einen wahren WOW-Effekt! Unser Glanz und Glamour-Upgrade kommt zwar opulent, maximalistisch und edel daher – dafür aber niemals überladen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch, Fenster
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Form
Zylinder
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.