| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96031068 Herst.-Nr.: 8720195092285 EAN/GTIN: 8720195092285 |
| |
|
| | |
| Die tolino vision 6 Origami Falttasche ist robust, elegant und aus Premiummaterialien gefertigt. Der eReader wird einfach in die Schutzhülle eingeklickt. Sobald das Magnetschloss einrastet, wird der eReader in die Schlummerfunktion versetzt. Die Tasche ist aus Kunstleder und innen mit Velours ausgekleidet, sodass keine Kratzer auf dem Bildschirm entstehen. In verschiedenen horizontalen und vertikalen Positionen einsetzbar. Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Folio | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Tolino | | Material | Kunstleder | | Kompatibilität | vision 6 | | Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt | | Verschluss | Magnetverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 16 mm | | Höhe | 189 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |