| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-96031064 Herst.-Nr.: 8720195092292 EAN/GTIN: 8720195092292 |
| |
|
| | |
| Die tolino vision 6 Origami Falttasche ist robust, elegant und aus Premiummaterialien gefertigt. Der eReader wird einfach in die Schutzhülle eingeklickt. Sobald das Magnetschloss einrastet, wird der eReader in die Schlummerfunktion versetzt. Die Tasche ist aus Kunstleder und innen mit Velours ausgekleidet, sodass keine Kratzer auf dem Bildschirm entstehen. In verschiedenen horizontalen und vertikalen Positionen einsetzbar. Schützen Sie Ihren tolino vision 6 mit einer Origami Tasche. Die robuste Schutzhülle bietet einen ausgezeichneten Schutz und ist praktisch zu verwenden.
Hochwertige Materialien
Alle Materialien dieser Schutzhülle schützen Ihr Gerät optimal. Die Innenseite ist vollständig mit Velours bedeckt ist, ein weiches Material. Die Außenseite der Schutzhülle ist aus hochwertigem Kunstleder hergestellt, welches ihr eine stilvolle Ausstrahlung verleiht.
Ultimativer Schutz mit einem Dreh
Die Tasche ist zu diesem Zweck mit einem maßgefertigten Kunststoffgehäuse versehen, in welches der eReader eingeklickt werden kann. Mit dem Origami-Design kann die Hülle horizontal und vertikal in verschiedenen Positionen benutzt werden. So können Sie Ihr eReader in den unterschiedlichsten Situationen optimal nutzen. Ferner ist diese Schutzhülle mit einer stabilen Magnet-Schließfunktion versehen, sodass sie sich beispielsweise in der Tasche nicht versehentlich öffnet.
Äußerst praktisch in der Bedienung
Dank des Magnetverschlusses, der sich an der richtigen Stelle befindet, funktioniert die Weck-/Schlummerfunktion Ihres eReaders automatisch. Die Tasche verfügt ferner über die notwendigen Öffnungen, sodass die verschiedenen Eingänge und Tasten des eReaders leicht zugänglich sind. So können Sie den eReader auch in der Schutzhülle bequem an- und ausschalten oder aufladen. Weitere Informationen: Merkmale | Etui-Typ | Folio | | Produktfarbe | Rot | | Markenkompatibilität | Tolino | | Material | Kunstleder | | Kompatibilität | vision 6 | | Schutzfunktion | Staubresistent, Kratzresistent | | Verschluss | Magnetverschluss | Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm | | Tiefe | 16 mm | | Höhe | 189 mm | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |