Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird 423867505 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird 423867505 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
DoorBird 423867505 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95785698
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423867505
EAN/GTIN:
     4260423867505
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126.5 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
398.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufputzdose
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
DoorBird
Material
Edelstahl
Kompatibilität
D2104V/D2105V/D2106V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,16*
€ 208,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,44*
€ 200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.