Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 288 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 288 TB
Quantum SuperLoader 3 Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche 288 TB
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95783047
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     ET-Q29AE-HG
EAN/GTIN:
     768268046078
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität ohne Komprimierung
288000 GB
Kapazität (komprimiert)
720000 GB
Leistungen
Produkttyp
Speicher-Autoloader & Bibliothek
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Formfaktor
2U
Standard-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speichermedientypen
LTO-9
Web-basiertes Management
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Anzahl Slots (max)
16
Mitgelieferte Software
DATASTOR Backup Software
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
754.6 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
22700 g
Datenübertragung
Backup-Leistung mit Komprimierung
2700 GB/h
Backup-Leistung ohne Komprimierung
1080 GB/h
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Unterstützte Transfergeschwindigkeit (Systemeigen)
300 MB/s
Energie
Energiebedarf
90-256 VAC
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: quantum autoloader, autoloader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.194,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.378,22*
€ 8.780,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.340,11*
€ 8.734,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.238,69*
€ 8.614,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.194,16*
€ 8.561,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.