Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird 423862784 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird 423862784 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
DoorBird 423862784 Interkom-System-Zubehör Aufputzdose
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95729324
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423862784
EAN/GTIN:
     4260423862784
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
45.75 mm
Höhe
249 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufputzdose
Produktfarbe
Gebürsteter Stahl
Markenkompatibilität
DoorKing
Material
Edelstahl
Kompatibilität
DoorBird D2101V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,24*
€ 285,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,29*
€ 275,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,78*
€ 261,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.