Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts TABX-IP789-COVER2 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts TABX-IP789-COVER2 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Blau
CoreParts TABX-IP789-COVER2 Tablet-Schutzhülle 25,9 cm (10.2") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95674300
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TABX-IP789-COVER2
EAN/GTIN:
     5704174649601
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.2 "
Etui-Typ
Folio
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad 6/7/8
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
240 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.