Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power A66 Externe Festplatte 2 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power A66 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power A66 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Silicon Power A66 Externe Festplatte 2 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95670208
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPHD66SS3K
EAN/GTIN:
     4713436145455
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
209 g
Breite
96 mm
Tiefe
16.2 mm
Höhe
139.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Daten, Leistung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.