Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM1555C1H4R7BA16D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GCM1555C1H4R7BA16D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM1555C1H4R7BA16D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-3581194
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1555C1H4R7BA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.0047 nF
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00732*
€ 0,06263*
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,049*
€ 0,2835*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,06263*
€ 0,07453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03531*
€ 0,04202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01992*
€ 0,0237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01957*
€ 0,02329
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01366*
€ 0,01626
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00972*
€ 0,01157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00732*
€ 0,00871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,6263* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.