Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Aktives Optisches Kabel QSFP+ 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Aktives Optisches Kabel QSFP+ 3 m
DeLOCK Aktives Optisches Kabel QSFP+ 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94819440
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84042
EAN/GTIN:
     4043619840427
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Dieses aktive optische Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten an einen Switch mit QSFP+ Port oder zur Verbindung von zwei Ethernet Switchen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel 3 meter, qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.