Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Jetway HPC238SC-FP1900B All-in-One PC/Workstation 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen 4 GB DDR3L HDD All-in-One workstation Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94368210
Hersteller:
     Jetway
Herst.-Nr.:
     HPC238SC-FP1900B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Industrie-PC
all-in-one pc
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Eisen
VESA-Halterung
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One workstation
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
579.04 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
76 mm
Höhe (ohne Standfuß)
360.46 mm
Speichermedium
Speichermedien
HDD
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Schnittstelle
SATA
Sonstige Funktionen
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Energie
Netzteilstärke
60 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
42.5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR3L
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J1900
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor-Cache
1333 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
TFT
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1.124,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.295,40*
€ 1.541,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.270,97*
€ 1.512,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.182,98*
€ 1.407,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.136,35*
€ 1.352,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.124,88*
€ 1.338,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.