Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-136-39 Herst.-Nr.: 136-39 EAN/GTIN: 5705730136399 |
| |
|
| | |
| In einem Sandberg USB 3.2-Gehäuse können Sie ganz bequem eine M.2- oder NVMe-SSD-Festplatte extern anschließen. Öffnen Sie das handliche Aluminiumgehäuse einfach durch Drücken eines Knopfes. Führen Sie dann die Festplatte in das Fach ein und drücken Sie das Gehäuse wieder zu. Sie müssen nichts schrauben. Das Gehäuse wird entweder per USB-C oder herkömmliches USB-A angeschlossen. Mit USB 3.2-Schnittstelle für blitzschnelle Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 120 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 190 mm | | Paketgewicht | 160 g | Energie | Energiequelle | USB | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C | | Betriebsanleitung | Ja | Speichermedium | Größe des Speicherlaufwerks | M.2 " | | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 | | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | | Max. Speicherkapazität | 2 TB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Design | Produkttyp | SSD-Gehäuse | | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Anschluss Geschlecht | Weiblich | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 28,37* | € 39,06* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,98* | € 43,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,01* | € 48,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,53* | € 53,99* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 58,43* | € 76,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|