Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 254 Ladesatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 254 Ladesatz
Trust GXT 254 Ladesatz
Trust GXT 254 Ladesatz
Trust GXT 254 Ladesatz
Trust GXT 254 Ladesatz
Trust GXT 254 Ladesatz
Trust GXT 254 Ladesatz
Trust GXT 254 Ladesatz
Trust GXT 254 Ladesatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94031219
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24451
EAN/GTIN:
     8713439244519
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
119 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
68 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
146 g
Merkmale
Typ
Ladesatz
Plattform
PlayStation 5
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8544429090
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.