Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 495.255 Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Flex 495.255 Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94028182
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     495.255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
313.459
ab € 27,11*
Zubehör
FLEX
349.011
ab € 24,26*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 13,50*
Zubehör
FLEX
358.606
ab € 34,44*
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,92*
Zubehör
FLEX
414204
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.