Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex 406.503 Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Flex 406.503 Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94028166
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     406.503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer 125mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
208.817
ab € 8,70*
Zubehör
FLEX
349.836
ab € 18,69*
Zubehör
FLEX
358.606
ab € 34,44*
Zubehör
FLEX
358.703
ab € 154,72*
Zubehör
FLEX
358.711
ab € 167,96*
Zubehör
FLEX
452.572
ab € 55,64*
Zubehör
FLEX
454.656
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.