Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yubico YubiKey 5C Nano FIPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yubico YubiKey 5C Nano FIPS
Yubico YubiKey 5C Nano FIPS
Yubico YubiKey 5C Nano FIPS
Yubico YubiKey 5C Nano FIPS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93829771
Hersteller:
     Yubico
Herst.-Nr.:
     5060408464274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardwaretoken
Weitere Informationen:
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows, macOS, Chrome OS, Linux
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
2048-bit RSA, FIPS 140-2
Produktivität
Google account, Microsoft account, Salesforce.com
Kompatibler Gerätetyp
CCID smart card, FIDO HID device, HID keyboard
Kryptographische Spezifikationen
RSA 2048, ECC p256, ECC p384
Schnittstelle
USB
USB Type-C-Stecker
Ja
Kompatibilität
WebAuthn, FIDO U2F, FIDO2
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.