Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM18PC474R0J3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Gleichstrom 4000 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata NFM18PC474R0J3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Gleichstrom 4000 Stück(e)
Murata NFM18PC474R0J3D Kondensator Braun, Grau Festkondensator Gleichstrom 4000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93828008
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM18PC474R0J3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator 0,47 µf
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun, Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.47 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.6 mm
Gewicht
0.0043 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: emi filter, entstörkondensator 470nf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.