Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte schwarz
Philips Hue White and Color ambiance Gradient Signe Tischleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93784017
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718696176245
EAN/GTIN:
     8718696176245
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Eingangsspannung
100 - 240 В V
Dimmbar mit Hue App
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
12NC Logistikcode(s)
915005987001
Sonstige Funktionen
Zigbee Lichtverbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
111 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
553 mm
Länge (mm)
111 mm
Gewicht
720 g
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Aluminium
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
1040 lm
Lampenleistung
11.8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
146 mm
Verpackungstiefe
576 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
1155 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,17*
€ 203,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.