Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch Desktop Externe Festplatte 14 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93564954
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLC14000400
EAN/GTIN:
     763649169476
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
14000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1240 g
Breite
198.5 mm
Tiefe
45.3 mm
Höhe
129.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
1490 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 317,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,53*
€ 344,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,34*
€ 341,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.