Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonoff MINI R2 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff MINI R2 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Grau, Weiß
Sonoff MINI R2 Smart Home Beleuchtungssteuerung Kabellos Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93469278
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     MINI R2
EAN/GTIN:
     6920075776195
Suchbegriffe:
Smart Home Beleuchtungssteuerung
Smart Home Lichtsteuerung
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Produktfarbe
Grau, Weiß
Befestigungstyp
Wand
Funkfrequenz
2400 MHz
WLAN-Standards
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Intelligente Ein-/Ausschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.6 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
42.6 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
10 A
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.