Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonoff Dual R3 Verkabelt & Kabellos Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonoff Dual R3 Verkabelt & Kabellos Weiß
Sonoff Dual R3 Verkabelt & Kabellos Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93469271
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     DUAL R3
EAN/GTIN:
     6920075775402
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Wireless-Technologien
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
2200 W
Funkfrequenz
2.4 - 2.4835 MHz
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einfache Installation
Ja
Fernbedienung
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zertifizierung
TUV, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
58 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Compliance certificates
CE, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.