Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Crazy Chic 18666 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Crazy Chic 18666 Kunst-/Bastelspielzeug
Clementoni Crazy Chic 18666 Kunst-/Bastelspielzeug
Clementoni Crazy Chic 18666 Kunst-/Bastelspielzeug
Clementoni Crazy Chic 18666 Kunst-/Bastelspielzeug
Clementoni Crazy Chic 18666 Kunst-/Bastelspielzeug
Clementoni Crazy Chic 18666 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93310854
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     18666
EAN/GTIN:
     8005125186662
Bist du bereit, die Modenschau des Jahres zu organisieren? Viele Materialien und Aktivitäten, um ein echter Modedesigner zu werden: Benutze die Formen, Models, Muster und verschiedenen Stoffe, um deine Traumkollektion zu entwerfen!

Eine praktische und witzige Art, sich mit der Welt der Mode vertraut zu machen, die es den Mädchen ermöglicht, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen und mit handwerklichen Aktivitäten zu experimentieren.

Kleider, Schnittmuster und alles sonstige, was man braucht, um in die Fußstapfen eines echten Modedesigners zu treten und zu lernen, dass jede Kreation aus einem Entwurfs-, Kompositions- und Produktionsprozess entsteht.

Die Vorstellung eigener Kreationen ist genauso wichtig wie die Designphase. Alles muss bereit sein, um eine große Show zu organisieren und die Kollektion zu präsentieren.

Neben Aufklebern, die direkt auf die Crazy Girls Pappfiguren geklebt werden können, enthält das Set auch vorgeschnittene Stoffe, die mit Hilfe einer einfachen Anleitung auf die Modelle geklebt werden können.

Enthält Skizzen, die mit der Frottagetechnik gestaltet werden können, Kartonmodelle zum Ausschneiden von Stoffstücken aus Haushaltsmaterialien und kleine Accessoires zum Gestalten von Kleidern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bastelset für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Karton, Stoff
Ursprungsland
Italien
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik, Training des kreativen Denkens
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6069 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.