Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Access Control List (ACL) Regeln | 1024 |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, SSH, SSH-2, SSL/TLS |
| Loop Protection | Ja |
| BPDU-Filterung/Schutz | Ja |
| IP-MAC-Portbindung | Ja |
| Authentifizierung | Gast VLAN, Port-basierte Authentifizierung |
| Autentifizierungstyp | IEEE 802.1x, RADIUS |
Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 12 |
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 375 W |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Stapelbar | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Reset-Knopf | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Ungenutzter Lüfter-Support | Ja |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Zertifizierung | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A |
Leistungen | Physisches Stacking (Einheiten) | 4 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Flash-Speicher | 256 MB |
| Geräuschpegel | 39.4 dB |
| Upgradefähige Firmware | Ja |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 553218 h |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm |
| Tiefe | 257 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 4240 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
| Wärmeableitung | 1687.3 BTU/h |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
Energie | Netzteil enthalten | Ja |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
| Routing-/Switching-Kapazität | 200 Gbit/s |
| Transferrate | 148.8 Mpps |
| Anzahl Queues | 8 |
| Statische Route | Ja |
| Anzahl der statischen Routen | 990 |
| Anzahl IP-Schnittstellen | 128 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Jumbo-Frames | 9000 |
| Datenpaket-Pufferspeicher | 3 MB |
Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Rackmontageset | Ja |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 2500BASE-T |
| unterstütze Kabeltypen | Cat5e |
| Port-Spiegelung | Ja |
| IP-Routing | Ja |
| Richtlinienbasiertes Routing | Ja |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Link Aggregation | Ja |
| Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
| Ratenbeschränkung | Ja |
| Spannbaum-Protokoll | Ja |
| Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s |
| Active-Link-Erfassung | Ja |
| Kabellängenerfassung | Ja |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Virtuelle LAN-Funktionen | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
| Anzahl der VLANs | 4094 |
| VLAN-Zuordnungstyp | 1:1-VLAN-Mapping |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 12 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | 5G Ethernet (100/1000/5000) |
| Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse | 2 |
| Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 2 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
| Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping | MLD v1/2 |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Ja |
| Systemereignisprotokoll | Ja |
Protokolle | Management-Protokolle | SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
| Router Protokoll | RIP-2 |