Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN SN3001 Konsolenserver RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN SN3001 Konsolenserver RS-232
ATEN SN3001 Konsolenserver RS-232
ATEN SN3001 Konsolenserver RS-232
ATEN SN3001 Konsolenserver RS-232
ATEN SN3001 Konsolenserver RS-232
ATEN SN3001 Konsolenserver RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92451437
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     SN3001
EAN/GTIN:
     672792012839
Suchbegriffe:
Geräteserver
Konsolenserver
ATEN Altusen™ Secure Device Server der SN3000-Serie sind externe IP-basierte Netzwerkgeräte, die ältere serielle RS-232-Geräte sicher mit einem Ethernet-Netzwerk verbinden, um von einem Computer an einem beliebigen Standort aus ferngesteuert darauf zugreifen zu können.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
98 x 117 x 26 mm
Gewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Zertifikate
Zertifizierung
IEC 61000-4-11 DIPs UL 60950-1, UL 62368-1 RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VE-RMK1U
ab € 60,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.