Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 87055 Papiertüte Schwarz, Weiß 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papstar 87055 Papiertüte Schwarz, Weiß 5 kg
Papstar 87055 Papiertüte Schwarz, Weiß 5 kg
Artikel-Nr.:
     6855-4002911870556
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87055
EAN/GTIN:
     4002911870556
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Stabile Tragetaschen aus Papier mit Tragegriff und attraktiver Bedruckung - Abmessungen: Höhe 25 cm, Breite 26 cm, Tiefe 17 cm - Dekor: "Newsprint" - Material: Kraftpapier - Stärke: 70 g/m² - Tragkraft bis maximal 5 kg - Umweltschonend, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt geeignet für Backwaren, Obst & Gemüse sowie jede Art von Food-to-go
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Form
Rechteck
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Mediengewicht
70 g/m²
Griff(e)
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Breite
260 mm
Tiefe
170 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,50*
€ 10,50*
10 Tage
40
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,50*
€ 12,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,27*
€ 14,71*
8 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,25*
€ 17,13*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,49*
€ 29,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,495
pro Stück
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
85499
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.