Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
APC SRTG20KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 20 kVA 20000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92272594
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTG20KXLI
EAN/GTIN:
     731304411901
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Service-Möglichkeiten
Warntöne

Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.

Automatischer Selbsttest
Periodische Batterie-Selbsttests für rechtzeitiges Austauschen verbrauchter Batterien.

Vom Benutzer austauschbare Batterien
Erhöht die Verfügbarkeit und reduziert die mittlere Reparaturdauer durch den Einsatz geschulter Benutzer zum Ausführen von Upgrades und Austauschen von Batterien.

Benachrichtigung bei abgetrennter Batterie
Gibt eine Warnung aus, wenn eine Batterie nicht für die Stromversorgung zur Verfügung steht.

Vorausschauende Meldung potenzieller Fehler.
Analysen zur Früherkennung von Fehlern ermöglichen einen proaktiven Austausch von Komponenten.

Steuerung
Serielle Schnittstelle

Bietet Verwaltung der USV über einen seriellen Port.

SmartSlot
Rüsten Sie Ihre USV durch Management Cards mit individuellen Funktionen aus.

Kompatibel mit InfraStruXure Manager
Ermöglicht die zentrale Verwaltung über InfraStruXure Manager von APC.

LED-Statusanzeigen
Geräte- und Stromstatus sind durch optische Anzeigen schnell analysierbar.

Verwaltung über das Netzwerk
Bietet Remote Power Management der USV über das Netzwerk über Powerchute Business Edition.

Marketing-Funktionen
Problemloser Betrieb durch vollständige Kompatibilität und die Zuverlässigkeit eines führenden Anbieters

Gewährleistet durch Verwendung von Netzteilen mit Leistungsfaktorkorrektur ein rein sinusförmiges Ausgangssignal, das von Serverherstellern empfohlen wird. Die Smart-UPS wurde getestet und zertifiziert nach Sicherheitsnormen, daher können Sie sicher sein, dass das System die strengsten Industrierichtlinien erfüllt oder übertrifft.

Zeitersparnis durch einfachen und komfortablen Fern-/ Netzwerkzugriff.
Mit Management-Funktion über das Netzwerk, über serielle Schnittstelle, USB oder optionalen Ethernet-Anschluss. Enthält die Powerchute® Network Shutdown Software für komfortable Überwachung und Steuerung, sicheren Betriebssystem-Shutdown und innovative Energiemanagement-Funktionen.

Vermeidet kostenintensive Probleme der Stromversorgung und gewährleistet die Sicherheit und Verfügbarkeit Ihrer IT-Systeme und Daten.
Für den Netzwerkbetrieb optimierte Spannungsaufbereitung bietet Schutz gegen schädliche Überspannungen und elektrisches Rauschen. Die Doppelwandlertechnologie ermöglicht eine Spannungsregelung mit engen Toleranzen, Frequenzregelung und verzögerungsfreie Umschaltung auf Batteriestrom bei Störungen der Stromversorgung.

Niedrige Betriebs- und Wartungskosten mit bewährter Zuverlässigkeit und intelligentem Batteriemanagement.
Das intelligente Batteriemanagement vom Technologievorreiter APC optimiert die Leistung und Lebensdauer der Batterie durch die intelligente Präzisionsladefunktion mit Temperaturkompensation. Automatische Selbsttests gewährleisten die Zuverlässigkeit der Batterie und kündigen frühzeitig einen Batterieaustausch an . Die Batteriemodule sind komfortabel, einfach anzuschließen und lassen sich im laufenden Betrieb austauschen.

Anpassungsmöglichkeit
Per Flash aktualisierbare Firmware

Maintenance-Releases der Firmware können remote über FTP installiert werden.

Externe Plug-and-Play-Batterien
Gewährleistet während des Einbaus von Modulen zur Laufzeitverlängerung die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Kombigerät Rack/Tower
Schützt bestehende Investitionen in die USV bei einem Umstieg von einer Tower- auf eine Rack-Umgebung.

Schutz
Unterstützt Kaltstart

Ermöglicht einen temporären Batteriebetrieb, wenn die Netzversorgung ausfällt.

Rücksetzbarer Unterbrecher
Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.

Zulassung durch Prüfinstitutionen
Gewährleistet, dass das Produkt getestet wurde und für den sicheren Betrieb mit den angeschlossenen Geräten von Dienstanbietern und innerhalb der angegebenen Umgebung zugelassen ist.

Input Power Factor Correction
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Spannungsaufbereitung
Schützt angeschlossene Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Blitzschlag und anderen Störungen der Stromversorgung.

Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.

Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Verfügbarkeit
Skalierbare Überbrückungszeit

Ermöglicht eine schnelle Verlängerung der Überbrückungszeit bei steigendem Kapazitätsbedarf.

Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.

Intelligente Batterieverwaltung
Ein intelligentes Präzisionsladesystem optimiert die Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Batterien.

Laden der Batterie mit Temperaturkompensation
Verlängert die Lebensdauer der Batterie durch Regulierung der Ladespannung entsprechend der tatsächlichen Batterietemperatur.

Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.

Automatischer Neustart angeschlossener Lasten nach USV-Abschaltung
Fährt bei Rückkehr der Netzspannung automatisch die angeschlossenen Geräte hoch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
306 mm
Gewicht
142500 g
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
535 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
192 V
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
4 h
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2011.68 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
20 kVA
Ausgangsleistung
20000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz
0.1 Hz
Stromstärke (maximal)
87 A
Anzahl der Ausgangs-Phasen
3
Effizienz
93 %
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
58 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
RS-232
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
SmartSlot
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, ups 20 kva
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.851,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.153,25*
€ 13.272,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.079,80*
€ 13.184,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.899,01*
€ 12.969,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.851,49*
€ 12.913,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WBEXTWAR3YR-SP-08
ab € 2.191,94*
Zubehör
APC
SFTWES1-DIGI
ab € 42,34*
Zubehör
APC
SRTG192XLBP2
ab € 2.888,27*
Zubehör
APC
SRTGRK1
ab € 101,04*
Zubehör
APC
SRTGRK2
ab € 124,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.