Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder
Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder
Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder
Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder
Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder
Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder
Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder
Cricut Sticker Cardstock, Pastels Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92006615
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008320
EAN/GTIN:
     0093573411885
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Karosseriedekor
Schmucketiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
305 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.