Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech 920-010300 Tastatur für Mobilgeräte QWERTY Spanisch Smart Connector Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech 920-010300 Tastatur für Mobilgeräte QWERTY Spanisch Smart Connector Grau
Logitech 920-010300 Tastatur für Mobilgeräte QWERTY Spanisch Smart Connector Grau
Logitech 920-010300 Tastatur für Mobilgeräte QWERTY Spanisch Smart Connector Grau
Logitech 920-010300 Tastatur für Mobilgeräte QWERTY Spanisch Smart Connector Grau
Logitech 920-010300 Tastatur für Mobilgeräte QWERTY Spanisch Smart Connector Grau
Logitech 920-010300 Tastatur für Mobilgeräte QWERTY Spanisch Smart Connector Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91958606
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010300
EAN/GTIN:
     5099206096103
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Air (5th gen)(A2588, A2589, A2591) iPad Air (4th gen)(A2316, A2324, A2325, A2072)
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Maximale Bildschirmgröße
10.9 "
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Winkeleinstellung (mind.)
10 °
Winkeleinstellung (max.)
60 °
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
189.3 mm
Gewicht
574 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Geräteschnittstelle
Smart Connector
Technische Details
Unterstützte Sprachen
Spanisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
208.5 mm
Verpackungshöhe
261 mm
Paketgewicht
800 g
Energie
Energiequelle
Dock
Sonstige Funktionen
Tastatur Batterietyp
AAA
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Eingabegerät
Trackpad
Kurzbefehle
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
224.5 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 210,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,50*
€ 250,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.