Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SINGER 220017123 Nähmaschine Manuelle Nähmaschine Mechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SINGER 220017123 Nähmaschine Manuelle Nähmaschine Mechanisch
SINGER 220017123 Nähmaschine Manuelle Nähmaschine Mechanisch
SINGER 220017123 Nähmaschine Manuelle Nähmaschine Mechanisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91394069
Hersteller:
     Singer
Herst.-Nr.:
     220017123
EAN/GTIN:
     7393033106973
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Nadelset enthalten
Ja
Energie
Netzteiltyp
Mechanisch
Leistung
4.8 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
350 g
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Typ
Manuelle Nähmaschine
Nähmaschinenfunktonen
Sägen
Nähgeschwindigkeit
250 RPM
Anpassbare Fadenspannung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.