Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder
Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder
Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder
Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder
Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91318395
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008869
EAN/GTIN:
     0093573465574
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Karosseriedekor
Schmucketiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.