Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder
Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder
Cricut Smart Paper Sticker Cardstock Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91318342
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008870
EAN/GTIN:
     0093573638039
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Karosseriedekor
Schmucketiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Produktfarbe
Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sticker, Tattoo-Etiketten, schmucketiketten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.