Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Smart Paper Aufkleber für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Smart Paper Aufkleber für Kinder
Cricut Smart Paper Aufkleber für Kinder
Cricut Smart Paper Aufkleber für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91318162
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008871
EAN/GTIN:
     0093573534720
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Karosseriedekor
Schmucketiketten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
139 mm
Tiefe
330 mm
Merkmale
Produkttyp
Aufkleberbuch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Seiten
10 Seiten
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.