Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P38847-B21 Hard Drive Backplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P38847-B21 Hard Drive Backplane
HPE P38847-B21 Hard Drive Backplane
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91309913
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38847-B21
EAN/GTIN:
     190017497372
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
469.9 mm
Tiefe
517.7 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
3210 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 917,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,52*
€ 1.196,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,98*
€ 1.191,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,11*
€ 1.160,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,83*
€ 1.132,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 917,44*
€ 1.091,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.