Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P39600-B21 Hard Drive Backplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P39600-B21 Hard Drive Backplane
HPE P39600-B21 Hard Drive Backplane
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91309908
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P39600-B21
EAN/GTIN:
     190017497624
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
469.9 mm
Tiefe
517.7 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
3002 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.