Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Expansion STKP8000400 Externe Festplatte 8 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Expansion STKP8000400 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Seagate Expansion STKP8000400 Externe Festplatte 8 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91280691
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKP8000400
EAN/GTIN:
     3660619040421
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
8000 GB
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Energie
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1176 g
Breite
41.9 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
178.75 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
1342 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.