Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-836BE2C-R609JBOD Disk-Array Rack (3U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-836BE2C-R609JBOD Disk-Array Rack (3U) Schwarz
Supermicro CSE-836BE2C-R609JBOD Disk-Array Rack (3U) Schwarz
Supermicro CSE-836BE2C-R609JBOD Disk-Array Rack (3U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91057602
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-836BE2C-R609JBOD
EAN/GTIN:
     672042441068
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Formfaktor
Rack
Design
Gehäusetyp
Rack (3U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
LAN
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
16
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
16330 g
Verpackungsbreite
676 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
1013 mm
Paketgewicht
34020 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.012,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.012,87*
€ 2.395,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,40*
€ 2.381,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,09*
€ 2.296,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,61*
€ 2.239,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.825,49*
€ 2.172,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.