Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax GS-5210PL Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax GS-5210PL Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-5210PL Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-5210PL Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-5210PL Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-5210PL Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Edimax GS-5210PL Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89300183
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     GS-5210PL
EAN/GTIN:
     4717964704269
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Konform mit ONVIF Profile Q | Zur schnellen Installation von Sicherheitseinrichtungen Mit den ONVIF-Profil-Q-Standards ermöglicht der GS-5210PL Systemintegratoren eine einfache Einrichtung, schnelle Erkennung, Konfiguration und Kontrolle ONVIF-konformer Produkte im Netzwerk. Einfach einstecken und loslegen. Mehr als sicher | Alles passt zusammen Die Serie der EDIMAX ONVIF-Switches sorgt für eine starke Verbesserung von IP-Überwachungsnetzwerken: sie unterstützen den Standard ONVIF Profile Q, der mit ONVIF-konformen Geräten mit den Profilen G/Q/S/A/C/T/M kompatibel ist, und bietet dadurch schnelle und einfache Systemeinstellungen, Geräteerkennung und Benutzerauthentifizierung. Hohe Sicherheit Der integrierte Nachspeisungsschutz bzw. die PoE-Erkennungsfunktion sorgt dafür, dass das PoE-Netzwerk sicher und effizient bleibt. Starke Datenverarbeitung Mit einer Backplane-Bandbreite von 24 Gbit/s und einer Weiterleitungsrate von 17,8 Mpps ermöglicht der GS-5210PLC die maximal verfügbare Bandbreitennutzung ohne Verzögerung. Robuste Failover-Mechanismen Auf dem GS-5210PL sind zwei Firmware zur Sicherung gespeichert. Es kann die Backup-Firmware sofort aktivieren, während die aktuelle Firmware Probleme hat. Garantiert 200 Meter | Entfernungen überwinden Während für herkömmliche Ethernet-Switches eine Entfernungseinschränkung von 100 Metern gilt, bietet der GS-5216PLC im Langstreckenmodus eine erweiterte Strom- und Datenübertragungsdistanz bis zu 200 Metern bei 10 Mbit/s Vollduplex-Betrieb auf einer Pro-Port-Basis. Das eignet sich ideal für Anwendungen über große Entfernungen wie IP-Kameras, VoIP-Telefone, Zugangspunkte und PoE-fähige IoT-Geräte an entfernten Standorten. 4-stelliges LED-Display | Sofortige Stromverbrauchsanzeige Neben einer web-basierten GUI zur Verfolgung der Port-Leistung besitzt der GS-5210PL ein intuitives 4-stelliges LED-Display, das seinen Stromverbrauch anzeigt. Systemintegratoren können den Stromverbrauch insgesamt und pro Port sowie die verfügbare Restleistung im Blick behalten. All das mit nur einer Hardware-Auswahltaste. Sicherer Schutz vor Stromrückspeisung Jeder Port ist mit einem Nachspeisungsschutz ausgestattet, um eine Beschädigung der PoE-Ports zu vermeiden, während nicht-standardmäßige Stromversorgungsgeräte angeschlossen sind.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
IGMP-Snooping
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
Autentifizierungstyp
AAA, RADIUS
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Link, PoE
Zertifizierung
FCC Class A, CE, ONVIF Compliant
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Lichtwellenleiter
Schalttyp optisches Modul
Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
24 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
IPv6-Routen
8
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Interface-based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,80*
€ 188,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.