Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Einplatinencomputer
>
Artikel
Raspberry Pi 400 BCM2711 4 GB LPDDR4-SDRAM Flash PC Rot, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE3-87169536
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
SC0374
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
23 mm
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Leistungen
Produkttyp
PC
Speichermedium
Speichermedien
Flash
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Lieferumfang
Tastatur enthalten
Ja
Tastaturaufbau
QWERTZ
Prozessor
Prozessorhersteller
Broadcom
Prozessor
BCM2711
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PCs/Workstations
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 85,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break v2 mit Pausensoftware, geteilte Tastatur, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 74,44*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP005988 KONF. KABEL 40P IDC-STECK/BUCHSE 100MM
Multicomp
MP005988
€ 8,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.