Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C8500-12X4QC Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C8500-12X4QC Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau
Cisco Catalyst C8500-12X4QC Netzwerk-Switch Managed L2/L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87126716
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C8500-12X4QC
EAN/GTIN:
     889728248242
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client, DHCP relay, DHCP server
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
4000
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge
380000
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, IPSec, MD5, RSA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
47 CFR Part 15 Class A, ICES 003 Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, CISPR 22/CISPR 32 Class A, EN55022/EN55032 Class A, VCCI Class A, CNS-13438 Class A, KN32 Class A, IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-3, EC/EN-61000-4-2, IEC/EN-61000-4-3, IEC/EN-61000-4-4, IEC/EN-61000-4-5, IEC/EN-61000-4-6, IEC/EN-61000-4-1, KN35, EN300 386, EN55022, EN55032, EN55024, EN55035, EN50082-1/EN-61000-6-1
Zertifizierung
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950-1, GB4943
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
146700 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
444.5 mm
Tiefe
468.88 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
9412 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
152 - 3048 m
Energie
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
DC input Spannung
40 - 72 V
Datenübertragung
Durchgang
68000 Mpps
Durchsatz
197 Gbit/s
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
IP-Routing
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
12
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl QSFP28-Ports
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87.484,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.