Sicherheit | DHCP-Funktionen | DHCP client, DHCP relay, DHCP server |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Access Control List (ACL) Regeln | 4000 |
| Zugriffskontrollliste (ACL) IPv4-Einträge | 380000 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES, 256-bit AES, IPSec, MD5, RSA, SHA-256, SHA-384, SHA-512 |
Design | Rack-Einbau | Ja |
| Formfaktor | 1U |
| Produktfarbe | Grau |
| LED-Anzeigen | Ja |
Multicast-Funktionen | Multicast Unterstützung | Ja |
Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed |
| Switch-Ebene | L2/L3 |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 444.5 mm |
| Tiefe | 468.88 mm |
| Höhe | 43.9 mm |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 152 - 3048 m |
Energie | AC Eingangsspannung | 85 - 264 V |
| DC input Spannung | 40 - 72 V |
Datenübertragung | Durchgang | 51000 Mpps |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah |
| 10G-Unterstützung | Ja |
| Port-Spiegelung | Ja |
| IP-Routing | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 12 |
| Konsolen-Port | RJ-45 |