| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-87094296 Herst.-Nr.: 201217 EAN/GTIN: 4891199199837 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Wiederaufladbarer Akku | | Batteriegröße(n) | C | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Akku-/Batteriespannung | 1.2 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh | | Aufladekreisläufe (max) | 1000 | | Produktfarbe | Grün | | Zertifizierung | FSC | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 85 mm | | Verpackungstiefe | 28 mm | | Verpackungshöhe | 125 mm | | Paketgewicht | 183 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku C, Akku LR14, Akku R14, Baby-Akku, C Akku, C Akku Baby, C Baby Akku, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku aa 3000mah, baby batterie, mignon-akku nimh |
| | |
| |