Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100103157 Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100103157 Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
3M 7100103157 Klebezettel Quadratisch Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86570427
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100103157
EAN/GTIN:
     k.A.
Die gelben Post-it® Notes sind optimal für Notizen, die Organisation deiner Unterlagen oder tägliche Mitteilungen und Erinnerungen geeignet. Diese Haftnotizen sind in Blöcken à 100 Blatt und in verschiedenen Größen erhältlich, um deiner individuellen Arbeitsweise gerecht zu werden. Mache dir Notizen, sende eine Nachricht oder hinterlasse eine Erinnerung mit den Post-it® Notes in Gelb. Diese klassischen Post-it® Notes sind der ideale Helfer, damit du und deine Freunde oder Kollegen wichtige Informationen in Erinnerung behaltet. Mit einer Haftnotiz stellst du auf übersichtliche, einfache und effektive Weise sicher, dass deine Arbeit reibungslos vonstatten geht und alles gut organisiert ist. Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Kollektion
Canary Yellow
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Block (ab € 1,65* pro Block)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.