Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 50 mm M8 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 50 mm M8 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 50 mm M8 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86478035
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/74 8X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,17*
€ 27,5723
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,30*
€ 24,157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.