Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Smart Cover Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Smart Cover Navy
Apple Smart Cover Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85937237
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGYU3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252087091
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Das Smart Cover für das iPad mini besteht aus einem einzigen Stück Polyurethan, um die Vorderseite deines Geräts zu schützen. Es weckt dein iPad automatisch auf und schickt es in den Ruhemodus, wenn es geschlossen wird. Du kannst das Smart Cover ganz einfach falten. So wird es zu einer praktischen Stütze zum Lesen, Tippen, für Videos oder FaceTime Anrufe. Und es lässt sich ganz leicht anbringen und abnehmen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Polyurethan
Produkthauptfarbe
Navy
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini (5th generation) iPad mini 4
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Name der Farbe
Deep Navy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.