Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 62264601F Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 62264601F Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
URSUS 62264601F Kunstdruckpapier Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85756409
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     62264601F
EAN/GTIN:
     4008525218661
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 250g a4
bastelkarton a4
bastelkarton
Der Designkarton von URSUS aus 250 g/qm - Papier im Weihnachts-Design weckt die Lust, wundervolle Geschenkverpackungen, Grußkarten, Dekoration und vieles mehr zu basteln. Der Designblock im DIN A4 Format enthält fünf einseitig bedruckte und folienveredelte Blätter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Format
A4
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
250 g/m²
Name der Farbe
Weihnachtskugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Werk
62254699F
ab € 5,61*
Ähnlich
Format Werk
62264602F
ab € 12,45*
Ähnlich
Format Werk
62264603F
ab € 12,37*
Ähnlich
Format Werk
62264604F
ab € 12,45*
Ähnlich
Format Werk
62264605F
ab € 12,38*
Ähnlich
Ludwig Bähr
62254604F
ab € 5,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
62254605F
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.