Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500-C Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MEGAFLEX 500-C Niederspannungskabel
HELUKABEL MEGAFLEX 500-C Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85722720
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13532
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2 x 1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65525*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,53525*
€ 3,01695
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36525*
€ 2,81465
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,26525*
€ 2,69565
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,12525*
€ 2,52905
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,00525*
€ 2,38625
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65525*
€ 1,96975
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.