Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund
Fissler Adamant Classic Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85695020
Hersteller:
     Fissler
Herst.-Nr.:
     157-304-28-100/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Glasplatte
DC-Platte
Platten für Dünnschichtchromatograp...
Brat-Pfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Bodendurchmesser
205 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1229 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Kollektion
Adamant Classic
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Fassungsvermögen
2.6 l
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Kratzfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.