Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atera Strada EVO 3 Autofahrradhalter Hinterer Anbau Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atera Strada EVO 3 Autofahrradhalter Hinterer Anbau Aluminium
Atera Strada EVO 3 Autofahrradhalter Hinterer Anbau Aluminium
Atera Strada EVO 3 Autofahrradhalter Hinterer Anbau Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85666485
Hersteller:
     Atera
Herst.-Nr.:
     22701
EAN/GTIN:
     4016223227014
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Fahrradheckträger
Heck-Fahrradträger
fahrradträger atera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20100 g
Breite
1080 mm
Tiefe
735 mm
Höhe
280 mm
Technische Details
Typ
Autofahrradhalter
Befestigungstyp
Hinterer Anbau
Maximale Anzahl von Fahrrädern
3
Höchstgewichtskapazität
66 kg
Material
Aluminium
Maximalgewicht pro Fahrrad
30 kg
Produktfarbe
Aluminium
Neigungsverstellung
Ja
Weitere Suchbegriffe: fahrradheckträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 741,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,00*
€ 1.015,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,54*
€ 1.009,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,16*
€ 983,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,18*
€ 948,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,78*
€ 882,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.