Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Flatliner Slim Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Flatliner Slim Deckenbeleuchtung LED E
RZB Flatliner Slim Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85650230
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312288.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859373193
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3000 lm
Strahlungswinkel
180 °
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
79 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
34 mm
Gewicht
4620 g
Durchmesser
596 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
38 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,04*
€ 345,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.