Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED
RZB FLAT POLYMERO KREIS SLIM Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85650192
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312091.002.3.76
EAN/GTIN:
     4051859370260
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3800 lm
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Gewicht
5330 g
Durchmesser
515 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
38 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
Einschaltstrom
0.2 A
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,52*
€ 371,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,20*
€ 363,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.